Motion
UT3SS300WPA-5A

BISHOP-WISECARVER
UT3SS300WPA-5A

Rail profilé de chariot à billes standard - séries : SW, Standard, taille de rail 3
N° D’ARTICLE MI12369822
N° MFRUT3SS300WPA-5A
Prix1,259.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BISHOP-WISECARVER
UT3SS300WPA-5A

Rail profilé de chariot à billes standard - séries : SW, Standard, taille de rail 3
N° D’ARTICLE MI12369822
N° MFRUT3SS300WPA-5A
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
Prix1,259.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M10 x 1.5
  • Taille nominale du rail
    Taille 3
  • Poids
    1533 g

Détails

  • Options de balle
    440C billes en acier inoxydable
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable AISI 440C
  • Type de bloc
    Standard
  • Fonctions étendues
    Embouts en nylon moulé, scellés
  • Revêtement de finition
    Peinture polyuréthane
  • Accessoires inclus
    Embouts en nylon moulé
  • Lubrification
    Embouts en nylon moulé
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Préchargement
    Réglable
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Type de joint
    Scellé
  • Série
    SW

Aperçu

Description du fabricant
UT3SS300WPA-5A UT 3 WP SWS ASMB 5 ROUE