Motion
00 20 18

KNIPEX
00 20 18

Ensemble d’outils électroniques 8 pièces dans un étui avec mousse
N° D’ARTICLE MI12378968
N° MFR00 20 18
Prix276.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
00 20 18

Ensemble d’outils électroniques 8 pièces dans un étui avec mousse
N° D’ARTICLE MI12378968
N° MFR00 20 18
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
Prix276.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur ou largeur totale
    6 3/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.955 lb
  • Largeur de l’outil
    6 3/8 po.
  • Poids
    0.955

Détails

  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Ensemble d’outils électroniques 8 pièces dans un étui avec mousse
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Style de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8206.00.0000
  • Accessoires inclus
    (1) Pince électronique 35 22 115 4-1/2 po - Demi-embouts arrondis, (1) Coupe-câbles électroniques diagonals 77 02 115 4-1/2 po - Poignée de confort, (1) - Tournevis cruciforme électronique Phillips 0, (1) - Tournevis cruciforme électronique Phillips 1, (1) - Tournevis électronique à fente 0.4 x 2.5, (1) - Tournevis électronique à fente 0.5 x 3.0, (1) - Tournevis électronique à fente 0.6 x 3.5, (1) - Tournevis électronique à fente 0.8 x 4.0.
  • Comprend
    77 02 115, Tournevis cruciforme électronique (Phillips - 0, 1, 0.4 x 2.5, 0.5 x 3.0, 0.6 x 3.5 et 0.8 x 4.0), 35 22 115
  • Isolé
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221010959
  • Matériel
    ENSEMBLE
  • Nombre de pièces
    8
  • Type d’ensemble
    Ensemble de pinces de précision et de tournevis
  • CUP_NON
    843221010959

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE D’OUTILS DE 00 20 18 8 PINCES DE PRÉCISION
  • Huit des pinces électroniques les plus vendues de KNIPEX et six tournevis électroniques dans un étui de rangement en plastique.
  • Comprend 1 pince électronique de 4-1/2 po, demi-pointe ronde (35 22 115), coupe-câbles diagonals électroniques de 4-1/2 po, poignée confort (77 02 115), tournevis cruciforme Phillips 0, tournevis cruciforme Phillips 1, tournevis à fente électronique 0.4 x 2.5, tournevis à fente électronique 0.5 x 3.0, tournevis à fente électronique 0.6 x 3.5 et tournevis à fente électronique 0.8 x 4.0.
  • Boîtier en plastique de haute qualité résistant aux chocs.
  • Comprend un insert en mousse pour maintenir les outils en place lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
  • Les poignées antistatiques (décharge électrostatique) protègent les composants menacés par une décharge électrostatique en déchargeant l’énergie électrostatique à travers les poignées.