Motion
00 21 41 LE

KNIPEX
00 21 41 LE

Boîte à outils 20 po « Big Twin-Move », vide
N° D’ARTICLE MI12381952
N° MFR00 21 41 LE
Prix1,089.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
00 21 41 LE

Boîte à outils 20 po « Big Twin-Move », vide
N° D’ARTICLE MI12381952
N° MFR00 21 41 LE
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
Prix1,089.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    11 1/2 po.
  • Longueur
    20 po.
  • Profondeur globale
    11 1/2 po.
  • Longueur totale
    20 po.
  • Poids à l’expédition
    21 lb
  • Hauteur de pièce unique
    11 1/2 po
  • Longueur de pièce unique
    20 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    20 po.
  • Largeur
    17 1/2 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Plastique ABS
  • Type de cas
    Cas
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Chine
  • Description
    Boîte à outils « Big Twin-Move », vide
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221023492
  • Matériel
    Plastique ABS
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221023492

Aperçu

Description du fabricant
00 21 41 LE ÉTUI À OUTILS "GRAND DOUBLE MOUVEMENT" WI
  • Fabriqué en matériau ABS robuste pour plus de durabilité.
  • Panneau central robuste monté sur cadre en aluminium, chaque côté comprend des installations à pousser polyvalentes par des boucles élastiques et 12 petites poches.
  • Poignée rétractable intégrée dans la base et deux patineurs lisses intégrés.
  • Charge maximale de 30 kg (66 lb).
  • Peut être ouvert d’un côté ou des deux côtés (forme en V); le plateau de base et le couvercle peuvent être partiellement ou entièrement ouverts indépendamment l’un de l’autre; se tient fermement dans toutes les positions d’ouverture; les glissières spéciales sont douces sur le sol et assurent la stabilité.
  • Verrouillable.
  • Compartiment à documents amovible et panneau à outils amovible avec 13 pochettes à outils.
  • La hauteur du plateau de base de 2 23/64 po (60 mm) peut être subdivisée par des inserts flexibles; le panneau d'outils comme plaque de couverture avec 13 pochettes à outils.