Spécifications
Dimensions
- Gamme de tailles de fils compatible20-10 AWG
- Profondeur globale3/4 po.
- Longueur totale8 po.
- Hauteur de pièce unique3/4 po
- Longueur de pièce unique8 po.
- Largeur d’une seule pièce8 po.
- Poids de l’outil0.61 lb
- Largeur de l’outil2 1/8 po.
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier à outil spécial de haute qualité, forgé, multi-étapes durci à l’huile
- CouleurRouge/Bleu
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionDénudeur de fils forgés 10-20 AWG
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Matériau de la poignéeMulticomposants
- Type de poignéeMulticomposants
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant843221023911
- MatérielAcier à outil spécial de haute qualité, forgé, multi-étapes durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- Capacité de dénudage20-10 AWG
- CUP_NON843221023911
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Coupe les vis 6-32 et 8-32 sans filetage.
- Localisation des faîtières - trous de dénudage faciles à localiser en utilisant l'une des faîtières de localisation.
- Dénudage 10 à 20 AWG - fil plein et toronné.
- le ressort d’ouverture intégré facilite la coupe fréquente.
- Les lames de coupe au cisaillement offrent une capacité de coupe 50 % supérieure à celle de la concurrence et une réduction de la puissance de coupe de 25 %.
- Coupe le câble, les fils, NM-B, BX et MC.
- Mâchoires larges pour tordre les fils.
- Le verrou peut être utilisé avec la main gauche ou droite.
- Passer la rainure de la boucle au fil de la boucle pour la fixer aux vis.
- Lames renforcées par induction et cisaille à vis.
- Alésage de conduit pour enlever les bavures.
- Acier à outil spécial de haute qualité; forgé, multi-étapes durci à l’huile.