Motion
85 01 250 États-Unis

KNIPEX
85 01 250 US

Pince à joint réglable SmartGrip® - Mâchoire dentelée, poignée en plastique antidérapante, 10 po OAL, acier électrique au chrome vanadium, forgé, matériau durci à l’huile
N° D’ARTICLE MI12381967
N° MFR85 01 250 US
Prix104.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
85 01 250 US

Pince à joint réglable SmartGrip® - Mâchoire dentelée, poignée en plastique antidérapante, 10 po OAL, acier électrique au chrome vanadium, forgé, matériau durci à l’huile
N° D’ARTICLE MI12381967
N° MFR85 01 250 US
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
Prix104.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    5 po.
  • Hauteur
    3/4 po.
  • Longueur
    10 po.
  • Longueur totale
    10 po.
  • Poids
    0.825
  • Largeur
    1 7/8 po.

Détails

  • Fini de lame
    Mâchoires polies
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Plastique antidérapant
  • Code d’harmonisation
    8204.12.0000
  • Poignée isolée
    Non
  • Capacité de la mâchoire
    1 13/32 po.
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221003159
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond
    1 1/4 po.
  • Capacité maximale des mâchoires
    1 13/32 po.
  • Ouverture maximale de la mâchoire (Hex)
    1 13/32 po.
  • Type de pince
    Gris atramentisé
  • CUP_NON
    843221003159
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
85 01 250 US POMPE À EAU À RÉGLAGE AUTOMATIQUE P
  • Idéal pour les remplacements fréquents de pièces de différentes tailles.
  • Réglage automatique pour une utilisation d’une seule main pour une utilisation avec une main droite et une main gauche.
  • Bon accès à la pièce en raison des dimensions minces dans la zone de la tête et du joint et du boulon du joint affleurant.
  • Autoverrouillable sur les tuyaux et les écrous : pas de glissement de la pièce et faible force de main requise.
  • Surfaces de préhension avec dents durcies spéciales, dureté des dents (environ 61 HRC) : faible usure et prise fiable.
  • Conception à joint carré : stabilité élevée grâce au double guide.
  • La protection contre les pincements empêche le pincement des doigts des opérateurs.
  • Levier de verrouillage pour un transport peu encombrant grâce à des poignées fermées fiables.
  • Acier électrique au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.