Motion
98 20 65

KNIPEX
98 20 65

Tournevis – Longueur de lame de 150 mm, Longueur hors tout de 262 mm, Poignée rouge/jaune
N° D’ARTICLE MI12381991
N° MFR98 20 65
Prix21.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
98 20 65

Tournevis – Longueur de lame de 150 mm, Longueur hors tout de 262 mm, Poignée rouge/jaune
N° D’ARTICLE MI12381991
N° MFR98 20 65
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
Prix21.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    150 mm
  • Largeur de lame
    6.50 mm
  • Longueur de la poignée
    112 mm
  • Hauteur
    1 3/8 po.
  • Profondeur globale
    1 3/8 po.
  • Longueur totale
    262 mm
  • Hauteur de pièce unique
    1 3/8 po
  • Longueur de pièce unique
    10 3/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    10 3/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.24 lb
  • Largeur de l’outil
    1 1/2 po.
  • Poids
    0.24

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au chrome vanadium
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Jaune
  • Matériau de la poignée
    1000V Isolé, multicomposant, VDE
  • Type de poignée
    1000V Isolé, multicomposant, VDE
  • Code d’harmonisation
    8205.40.0000
  • Isolé
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    843221017422
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de pièces
    1
  • Normes respectées
    DIN EN 60900 CEI 60900
  • Matériau de l’outil
    Acier au chrome vanadium
  • CUP_NON
    843221017422

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS À FENTE 98 20 65 1/4 PO, 6 PO SH
  • La conception de la poignée empêche le roulement.
  • Accrochez le trou dans la poignée pour le rangement.
  • Poignée confortable facile à saisir pour une force de main forte.
  • 1000V VDE testé.
  • Épaisseur de lame de 3/64 po.
  • Acier au molybdène vanadium chromé.