Motion
98 24 02

KNIPEX
98 24 02

Tournevis - embout cruciforme, longueur de lame de 100 mm, longueur totale de 212 mm, manche rouge/jaune
N° D’ARTICLE MI12381995
N° MFR98 24 02
Prix21.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
98 24 02

Tournevis - embout cruciforme, longueur de lame de 100 mm, longueur totale de 212 mm, manche rouge/jaune
N° D’ARTICLE MI12381995
N° MFR98 24 02
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
Votre prix21.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    6 mm
  • Longueur de lame
    100 mm
  • Longueur de la poignée
    4 1/2 po.
  • Hauteur
    1 5/16 po.
  • Profondeur globale
    1 5/16 po.
  • Longueur totale
    212 mm
  • Hauteur de pièce unique
    1 5/16 po
  • Longueur de pièce unique
    8 3/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    8 3/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.21 lb
  • Largeur de l’outil
    1 5/16 po.
  • Poids
    0.21

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au chrome vanadium
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Jaune
  • Matériau de la poignée
    1000V Isolé, multicomposant, VDE
  • Type de poignée
    1000V Isolé, multicomposant, VDE
  • Code d’harmonisation
    8205.40.0000
  • Isolé
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    843221017477
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de pièces
    1
  • Normes respectées
    DIN EN 60900 CEI 60900
  • Style de buse
    Phillips
  • Matériau de l’outil
    Acier au chrome vanadium
  • CUP_NON
    843221017477

Aperçu

Description du fabricant
98 24 02 P2 TOURNEVIS, ARBRE 4"
  • La conception de la poignée empêche le roulement.
  • Accrochez le trou dans la poignée pour le rangement.
  • Poignée confortable facile à saisir pour une force de main forte.
  • 1000V VDE testé.
  • buse P2 .
  • Acier au molybdène vanadium chromé.