Motion
VLLU2
N° D’ARTICLE MI12401558
N° MFRVLLU2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI12401558
N° MFRVLLU2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Puissance
    2 W

Détails

  • Type de batterie
    3.6V nickel-cadmium scellé sans entretien
  • Tension de la batterie
    3.6 V
  • Construction
    Boîtier ABS thermoplastique (blanc cassé)
  • Couleur du boîtier
    Blanc
  • Type de lampe
    DEL
  • Type de montage
    Montage mural ou au plafond
  • Nombre de lampes
    2
  • Types de produits
    Unité d’urgence
  • Normes
    • Homologué UL selon la norme 924 • Homologué cUL • NFPA 101 (code de sécurité des personnes) • NFPA 70 (code national de l’électricité • Convient aux endroits humides
  • Tension
    120/277 V
  • Garantie
    Garantie limitée de 3 ans sur les appareils électroniques, les DEL et la batterie.

Aperçu

Description du fabricant
VOYANT D’URGENCE À DEL VLLU2 2 TÊTE