Motion
6908X-2NSECM

NACHI AMERICA INC
6908X-2NSECM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI12408560
N° MFR6908X-2NSECM
Prix163.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
6908X-2NSECM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI12408560
N° MFR6908X-2NSECM
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
Prix163.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6908XZZECMBSXM BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.52
  • Description longue
    Le 6908XZZECMBSXM est un roulement à billes radial à rainure profonde de 40 mm avec double blindage et un diamètre extérieur de 62 mm pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6908XZZECMBSXM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893817348
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893817348

Aperçu

Description du fabricant
6908XZZECMBSXM BRG