Motion
XL181542
1800 tr/min, 1 ph, 115 V/230 V, Cadre 184 , Logement de la PFC
N° D’ARTICLE MI12434194
N° MFRXL181542
Prix3,840.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1800 tr/min, 1 ph, 115 V/230 V, Cadre 184 , Logement de la PFC
N° D’ARTICLE MI12434194
N° MFRXL181542
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
Prix3,840.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V/230 V
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
XL181542 1.5HP, 1735RPM, 1PH, 60HZ, 184,