Motion
CHAUFFE-BARIL ÉLECTRIQUE BH55RR-80 55-GALLON

POWERBLANKET
BH55RR-80 55-GALLON DRUM HEATER FIXED TE

CHAUFFE-BARIL ÉLECTRIQUE BH55RR-80 55-GALLON
N° D’ARTICLE MI12434236
N° MFRBH55RR-80 55-GALLON DRUM HEATER FIXED TE
Prix737.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
BH55RR-80 55-GALLON DRUM HEATER FIXED TE

CHAUFFE-BARIL ÉLECTRIQUE BH55RR-80 55-GALLON
N° D’ARTICLE MI12434236
N° MFRBH55RR-80 55-GALLON DRUM HEATER FIXED TE
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
Prix737.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    82 po
  • Convient au diamètre du contenant
    S’installe sur un fût et un baril 55-Gallon avec un diamètre de 23.3 po
  • Convient à la taille du contenant
    S’installe sur un 55-Gallon
  • Hauteur
    7 po
  • Longueur
    37 po
  • Longueur totale
    82 po
  • Puissance
    800 W
  • Poids
    11 lb
  • Largeur
    20 po

Détails

  • Intensité nominale
    6.67
  • Application
    Réchauffer en toute sécurité le contenu d’un baril ou d’un fût de 55 gallons
  • Certification
    (ETL) Certifié Intertek selon les normes de sécurité UL et CSA
  • Type de radiateur
    Poulie 55-Gallon
  • Puissance de chauffage
    (CA) Alimenté
  • Comprend un thermostat
    Aucun thermostat
  • Matériel
    Graphite flexible / Thermostat / Vinyle électrique / de qualité industrielle
  • Température maximale
    90 °F
  • Température minimale
    70 °F
  • Plage de contrôle de la température
    Utilise un thermostat interne fixe pour maintenir une température de 80°F (±10 °F) lorsqu’il est branché dans une alimentation électrique
  • Type
    Couverture chauffante industrielle Powerblanket pour fût et baril
  • Faible puissance
    400 W

Aperçu

Description du fabricant
CHAUFFE-BARIL ÉLECTRIQUE BH55RR-80 55-GALLON
  • 26 oC (± 5 oF / 3 oC)
  • Sont sans danger pour les barils en polyéthylène
  • Offrent une conception entièrement enveloppante isolée
  • Fournir une chaleur uniforme aux produits sensibles à la température
  • Préserver les matériaux coûteux sans brûler ni brûler
  • Prévenir les déchets en maintenant des températures constantes
  • Certifié ETL selon les normes de sécurité UL/CSA/CE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté