Motion
305996
Taraud manuel - série HTGP-TN, filetage 7/16 po - 14 , 4 cannelures, filetage UNC standard, matériau en acier haute vitesse, fini TiN
N° D’ARTICLE MI12474151
N° MFR305996
Prix32.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série HTGP-TN, filetage 7/16 po - 14 , 4 cannelures, filetage UNC standard, matériau en acier haute vitesse, fini TiN
N° D’ARTICLE MI12474151
N° MFR305996
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
Prix32.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.1562 po
  • Compatibilité des tailles de prise
    7/16 po - 14
  • Profondeur de taraudage
    1.8100 po | 45.97 mm
  • Filetage Longueur  
    1.8100 po
  • Taille du filetage
    7/16 po - 14

Détails

  • Chambre
    Bas, fiche, conique
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    HTGP-TN
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
305996 7/16-14 NC HS GH3 4FL TPR TIN