Spécifications
Dimensions
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3 po
Détails
- Type de tuyauTuyau de manutention
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsFlexible à emboîtement lisse en acier inoxydable série HTSS5180 avec revêtement en acier inoxydable (déballé)
- Applications typiquesManipulation de matériaux abrasifs, déchargement de camions et de wagons en vrac, transfert de vrac sec, manutention de grains, transfert d’air à haute température, de gaz et de matériaux, transfert de granulés en plastique
- CUP_NON822353035726
Aperçu
- Hautement résistant à l’abrasion et durable - la construction en acier résiste aux dommages causés par les matériaux abrasifs et dommageables. De plus, le matériau de la doublure offre une couche de protection supplémentaire pour une durée de vie plus longue du tuyau. Alésage lisse - réduit la dégradation des matériaux transférés et améliore les débits. Aide à prévenir les « poils d’ange ». Résistant à la corrosion (inoxydable seulement) - La version en acier inoxydable 304 résiste à la corrosion, ce qui la rend résistante aux éléments. Résistant à la chaleur - peut résister à des températures très élevées permettant le transfert de matériaux chauds. Conductif – empêche l’accumulation d’électricité statique, éliminant ainsi le risque d’« arc de tuyau ».