Motion
I219944
I219944 Viper® Blue Devil® 1 1/2 po Entrée pivotante et buse d’incendie de gallons sélectionnable de qualité supérieure à débit de 95, 125, 150, 200 gal/min
N° D’ARTICLE MI12492396
N° MFRI219944
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
I219944 Viper® Blue Devil® 1 1/2 po Entrée pivotante et buse d’incendie de gallons sélectionnable de qualité supérieure à débit de 95, 125, 150, 200 gal/min
N° D’ARTICLE MI12492396
N° MFRI219944
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    11.00 po
  • Poids
    6.61 lb

Détails

  • Construction
    Fabriqué avec de l’aluminium anodisé de la plus haute qualité et une surface protectrice durable pour fournir une protection contre la corrosion. Vanne de qualité supérieure avec siège double et arbre d'entraînement double. La vanne elle-même est un produit à faible entretien avec une vanne à bille en acier inoxydable (sauf pour la taille de 2 1/2 po qui utilise une bille en résine polymère hautement technique) actionnée par un levier d’OUVERTURE/FERMETURE.
  • Débit
    95 gal/min|125 gal/min|150 gal/min|200 gal/min, 360 L/min|470 L/min|560 L/min|750 L/min
  • Types de produits
    Viper® Blue Devil® 1 1/2 po Buse coupe-feu de qualité supérieure sélectionnable
  • Normes respectées
    National Fire Protection Association (NFPA) 1964, Organisation internationale de normalisation (ISO) 9001, Normes européennes (EN) 15182-1, Normes européennes (EN) 15182-2 Type 3
  • Style
    Buse de feu de gallon
  • Type
    Buse coupe-feu

Aperçu

Description du fabricant
I219944 VIPER BLUE DEVIL 1 1/2 PO PRÉ