Motion
I230029
I230029 Viper® Blue Devil® 1 1/2 po Entrée pivotante et buse de débit 75, 95, 125, 150 gal/min uniquement
N° D’ARTICLE MI12492399
N° MFRI230029
Prix1,303.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
I230029 Viper® Blue Devil® 1 1/2 po Entrée pivotante et buse de débit 75, 95, 125, 150 gal/min uniquement
N° D’ARTICLE MI12492399
N° MFRI230029
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
Prix1,303.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6.10 po
  • Poids
    2.60 lb

Détails

  • Construction
    Fabriqué avec de l’aluminium anodisé de la plus haute qualité et une surface protectrice durable pour fournir une protection contre la corrosion. Vanne de qualité supérieure avec siège double et arbre d'entraînement double. La vanne elle-même est un produit à faible entretien avec une vanne à bille en acier inoxydable (sauf pour la taille de 2 1/2 po qui utilise une bille en résine polymère hautement technique) actionnée par un levier d’OUVERTURE/FERMETURE.
  • Débit
    360 L/min|470 L/min|560 L/min, 95 gal/min|125 gal/min|150 gal/min
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Viper® Blue Devil® 1 1/2 po Conseil seulement
  • Normes respectées
    National Fire Protection Association (NFPA) 1964, Organisation internationale de normalisation (ISO) 9001, Normes européennes (EN) 15182-1, Normes européennes (EN) 15182-2 Type 3
  • Style
    Buse de feu de gallon
  • Type
    Buse coupe-feu

Aperçu

Description du fabricant
I230029 VIPER BLUE DEVIL 1 1/2 PO CONSEIL