Motion
I218847-000
I218847-000 Viper® Spartan® 150 1 1/2 po Entrée pivotante et orifice fixe de 50 psi de 95 gal/min, buse de tuyau d’incendie légère à débit constant
N° D’ARTICLE MI12492474
N° MFRI218847-000
Prix1,601.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
I218847-000 Viper® Spartan® 150 1 1/2 po Entrée pivotante et orifice fixe de 50 psi de 95 gal/min, buse de tuyau d’incendie légère à débit constant
N° D’ARTICLE MI12492474
N° MFRI218847-000
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
Prix1,601.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    4.96 lb

Détails

  • Construction
    Aluminium anodisé léger à revêtement dur. La construction durable offre un faible entretien sans faire tourner les dents pour se casser. Cosse de protection en caoutchouc surélevée pour une identification facile du motif. Cosse basculante pivotante à temps plein avec poignée pistolet ergonomique.
  • Débit
    95 gal/min
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Viper® Spartan® Modèle 150 1 1/2 in. Orifice fixe, buses légères à débit constant pour tuyau d’incendie
  • Normes respectées
    La buse VIPER® SPARTAN® est conforme à la norme 1964 de la National Fire Protection Association (NFPA) et est fabriquée dans une installation certifiée ISO 9001 . Les certificats des normes européennes (EN) 15182-1 et EN15182-2 de type 3 sont disponibles sur demande.
  • Style
    Buse de tuyau d’incendie à débit constant
  • Type
    Buse coupe-feu

Aperçu

Description du fabricant
I218847-000 SPARTIATE DE VIPÈRE MODÈLE 150 1