Motion
23324EMW33

TIMKEN
23324EMW33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 260 mm, largeur 106 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI12569298
N° MFR23324EMW33
Prix5,984.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
23324EMW33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 260 mm, largeur 106 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI12569298
N° MFR23324EMW33
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
Prix5,984.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    0.1000 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    4.1732 po
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Global Largeur  
    106 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Doigt usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Tr/min maximum (graisse)
    1400 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Série
    233
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
23324EMW33 SRB < 400MM OD TIMKEN