Motion
BC45M170200CCBN

BRUSH RESEARCH MFG
BC45M170200CCBN

FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 0.177 po (4.5mm), OAL 6 po, grain de filet 170/200 , nitrure de bore cubique
N° D’ARTICLE MI12572315
N° MFRBC45M170200CCBN
Prix48.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRUSH RESEARCH MFG
BC45M170200CCBN

FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 0.177 po (4.5mm), OAL 6 po, grain de filet 170/200 , nitrure de bore cubique
N° D’ARTICLE MI12572315
N° MFRBC45M170200CCBN
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
Prix48.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    0.177 po
  • Longueur de l’affût
    0.75 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    0.055 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Nitride de bore cubique
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    170, 200
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469127631
  • Application du matériel
    Aciers en alliage à haute teneur en nickel
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469127631

Aperçu

Description du fabricant
BC45M170200CCBN BC 4.5MM 170/200C FILET C