Motion
BC234170200CD

BRUSH RESEARCH MFG
BC234170200CD

FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 2.750 po (69.9mm), OAL 8 po, grain de filet 170/200 , diamant
N° D’ARTICLE MI12573529
N° MFRBC234170200CD
Prix725.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRUSH RESEARCH MFG
BC234170200CD

FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 2.750 po (69.9mm), OAL 8 po, grain de filet 170/200 , diamant
N° D’ARTICLE MI12573529
N° MFRBC234170200CD
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
Prix725.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    2.750 po
  • Longueur de l’affût
    3 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de la tige
    0.245 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    170, 200
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469124708
  • Application du matériel
    Carbure, céramique, acier à outil durci et acier traité thermiquement
  • Rpm max.
    900 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469124708

Aperçu

Description du fabricant
BC234170200CD BC 2-3/4" 170/200C FILET DI