Motion
GB418320AO
FLEX-HONE®, Qualité standard GB Series, diamètre de trou de 4.125 po (105mm), OAL 13.5 po, grain 320 , oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI12573657
N° MFRGB418320AO
Prix205.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FLEX-HONE®, Qualité standard GB Series, diamètre de trou de 4.125 po (105mm), OAL 13.5 po, grain 320 , oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI12573657
N° MFRGB418320AO
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
Prix205.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    4.125 po
  • Longueur de l’affût
    4 po
  • Longueur totale
    13.5 po
  • Diamètre de la tige
    0.310 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    320
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469144300
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, bronze et matériaux non ferreux plus doux. 240 L’AO est couramment utilisé pour déglacer les cylindres de Nikasil
  • Rpm max.
    900 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469144300

Aperçu

Description du fabricant
GB418320AO GB 4-1/8 PO (105MM) 320AO FLEX-