Spécifications
Dimensions
- Pour diamètre de trou10 po
- Longueur de l’affût8 po
- Longueur totale34 po
- Diamètre de la tige0.500 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type de pièce jointeArbre d’entraînement hexagonal (PartID-SHAFT3) - vendu séparément
- Numéro de grain180
- Utilisation dans l’industrieAutomobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
- Numéro CUP du fabricant843469145024
- Application du matérielAluminium, laiton, bronze et matériaux non ferreux plus doux
- Rpm max.300 tr/min
- Quantité de l’emballage1
- CUP_NON843469145024