Motion
GBD1100320BC

BRUSH RESEARCH MFG
GBD1100320BC

FLEX-HONE®, noyau en bois robuste de la série GBD, diamètre de trou de 11 po (279mm), OAL 34 po, grain 180 , carbure de bore
N° D’ARTICLE MI12574506
N° MFRGBD1100320BC
Prix1,724.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRUSH RESEARCH MFG
GBD1100320BC

FLEX-HONE®, noyau en bois robuste de la série GBD, diamètre de trou de 11 po (279mm), OAL 34 po, grain 180 , carbure de bore
N° D’ARTICLE MI12574506
N° MFRGBD1100320BC
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
Prix1,724.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    11 po
  • Longueur de l’affût
    9 po
  • Longueur totale
    34 po
  • Diamètre de la tige
    0.500 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de bore
  • Type de pièce jointe
    Arbre d’entraînement hexagonal (PartID-SHAFT4) - vendu séparément
  • Numéro de grain
    180
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469145659
  • Application du matériel
    Aciers à carbone moyen à élevé et aciers traités thermiquement à 50 Rc. Il est également utile pour le titane
  • Rpm max.
    300 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469145659

Aperçu

Description du fabricant
GBD1100320BC GBD 11 PO (280MM) 320BC FLEX-