Spécifications
Dimensions
- Pour diamètre de trou12.5 po
- Longueur de l’affût10 po
- Longueur totale34 po
- Diamètre de la tige0.625 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de bore
- Type de pièce jointeArbre d’entraînement hexagonal (PartID-SHAFT5) - vendu séparément
- Numéro de grain20
- Utilisation dans l’industrieAutomobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
- Numéro CUP du fabricant843469146366
- Application du matérielAciers à carbone moyen à élevé et aciers traités thermiquement à 50 Rc. Il est également utile pour le titane
- Rpm max.200 tr/min
- Quantité de l’emballage1
- CUP_NON843469146366