Motion
GBD1300800AO

BRUSH RESEARCH MFG
GBD1300800AO

FLEX-HONE®, âme en bois robuste de la série GBD, diamètre de trou de 13 po (330mm), OAL 34 po, grain 800 , oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI12574604
N° MFRGBD1300800AO
Prix2,001.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRUSH RESEARCH MFG
GBD1300800AO

FLEX-HONE®, âme en bois robuste de la série GBD, diamètre de trou de 13 po (330mm), OAL 34 po, grain 800 , oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI12574604
N° MFRGBD1300800AO
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
Prix2,001.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    13 po
  • Longueur de l’affût
    10 po
  • Longueur totale
    34 po
  • Diamètre de la tige
    0.625 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type de pièce jointe
    Arbre d’entraînement hexagonal (PartID-SHAFT5) - vendu séparément
  • Numéro de grain
    800
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, bronze et matériaux non ferreux plus doux
  • Rpm max.
    200 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1

Aperçu

Description du fabricant
GBD1300800AO GBD 13 PO (330MM) 800AO FLEX-