Motion
GBD1800800
FLEX-HONE®, âme en bois robuste de la série GBD, diamètre de trou de 18 po (457mm), OAL de 34 po, grain 800 , carbure de silicium
N° D’ARTICLE MI12574749
N° MFRGBD1800800
Prix3,719.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FLEX-HONE®, âme en bois robuste de la série GBD, diamètre de trou de 18 po (457mm), OAL de 34 po, grain 800 , carbure de silicium
N° D’ARTICLE MI12574749
N° MFRGBD1800800
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
Prix3,719.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    18 po
  • Longueur de l’affût
    12 po
  • Longueur totale
    34 po
  • Diamètre de la tige
    0.625 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type de pièce jointe
    Arbre d’entraînement hexagonal (PartID-SHAFT6) - vendu séparément
  • Numéro de grain
    800
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469147936
  • Application du matériel
    Acier doux, acier inoxydable, fonte et autres matériaux ferreux plus doux
  • Rpm max.
    200 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469147936

Aperçu

Description du fabricant
GBD1800800 GBD 18" (457MM) 800SC FLEX-HO