Motion
GBDX230080BC

BRUSH RESEARCH MFG
GBDX230080BC

FLEX-HONE®, GBDX Series Extra Heavy Duty , diamètre de trou de 23 po (584mm), OAL 28 po, grain 80 , carbure de bore
N° D’ARTICLE MI12574807
N° MFRGBDX230080BC
Prix6,838.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRUSH RESEARCH MFG
GBDX230080BC

FLEX-HONE®, GBDX Series Extra Heavy Duty , diamètre de trou de 23 po (584mm), OAL 28 po, grain 80 , carbure de bore
N° D’ARTICLE MI12574807
N° MFRGBDX230080BC
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
Prix6,838.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    23 po
  • Longueur de l’affût
    12 po
  • Longueur totale
    28 po
  • Diamètre de la tige
    0,750 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de bore
  • Type de pièce jointe
    Arbre inclus
  • Numéro de grain
    80
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel général, marine, nucléaire. Utilisé pour la finition et l'ébarbage des alésages de plus grand diamètre. Commander par diamètre d'alésage.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469155610
  • Application du matériel
    Aciers à carbone moyen à élevé et aciers traités thermiquement à 50 Rc. Il est également utile pour le titane
  • Rpm max.
    120 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469155610

Aperçu

Description du fabricant
GBDX230080BC GBDX 23 PO (584MM) 80BC FLEX-