Motion
01199
FLEX-HONE® pour armes à feu, 0,68 Chambre Cal Paintball, diamètre de trou de 0.680 po (17mm), OAL de 18 po, grain 1000/1200 , alumine dépendante
N° D’ARTICLE MI12575015
N° MFR01199
Prix99.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FLEX-HONE® pour armes à feu, 0,68 Chambre Cal Paintball, diamètre de trou de 0.680 po (17mm), OAL de 18 po, grain 1000/1200 , alumine dépendante
N° D’ARTICLE MI12575015
N° MFR01199
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
Prix99.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    0.680 po
  • Longueur de l’affût
    2.5 po
  • Longueur totale
    18 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine dépendante
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    1000, 1200
  • Utilisation dans l’industrie
    Armes à feu
  • Application du matériel
    Pour un vernis final
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1

Aperçu

Description du fabricant
01199 Go 0,715" LEV ALUMINE FINALE 0,68 CAL