Motion
83B875
83B875 83-B875 .008 CR LAITON
N° D’ARTICLE MI12575652
N° MFR83B875
Prix12.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
83B875 83-B875 .008 CR LAITON
N° D’ARTICLE MI12575652
N° MFR83B875
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
Votre prix12.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    0,875 po
  • Longueur de la brosse
    2.000 po
  • Diamètre
    0.8750 po
  • Diamètre du filament
    0,008 po
  • Longueur totale
    6.00 po
  • Diamètre de la tige
    6.00 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Laiton
  • Type de brosse
    Spirale
  • Matériau de remplissage
    Laiton
  • Numéro CUP du fabricant
    843469105318
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Tige en fil torsadé
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de spirale
    Spirale simple
  • Matériau de la tige
    Acier galvanisé
  • CUP_NON
    843469105318

Aperçu

Description du fabricant
83B875 83-B875 .008 CR LAITON
  • Les brosses à tube à fil torsadé de la 83-Series de Brush Research peuvent être utilisées pour l’ébavurage des fils, le nettoyage des tubes, le détartrage et l’élimination de la rouille. La construction de la brosse spiralée a une tige en fil torsadé qui est coupée pour la puissance et peut être fabriquée avec de l’acier au carbone, de l’acier inoxydable, du laiton ou du filament de nylon pour fournir une solution à une variété d’applications de nettoyage. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.