Motion
BDA714
BRM BDA714, DIA. 7 PO BROSSE DE ROUE MÉTALLIQUE SERTIE, 0,014 CS, TROU D'ARBRE DE 2 PO, GARNITURE DE 1.625 PO, 0,875 PO LARGEUR DU VISAGE
N° D’ARTICLE MI12576541
N° MFRBDA714
Prix108.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BRM BDA714, DIA. 7 PO BROSSE DE ROUE MÉTALLIQUE SERTIE, 0,014 CS, TROU D'ARBRE DE 2 PO, GARNITURE DE 1.625 PO, 0,875 PO LARGEUR DU VISAGE
N° D’ARTICLE MI12576541
N° MFRBDA714
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
Prix108.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    2.000 po
  • Diamètre de la brosse
    7.000 po
  • Largeur de la face
    0,875 po
  • Diamètre du filament
    0,014 po
  • Longueur de la garniture
    1.625 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Acier au carbone à haute température
  • Numéro CUP du fabricant
    843469133212
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue

Aperçu

Description du fabricant
BDA714 BDA-7 .014 2 ROUE EN FIL AH
  • Les meules à fil serti à face moyenne de qualité standard BDA de Brush Research sont disponibles avec des diamètres de 6 po à 12 po. Ces brosses à roues métalliques sont fabriquées en acier au carbone de la plus haute qualité pour fournir une action de brossage uniforme à chaque utilisation. Avec une faible flexibilité, ces brosses à roues métalliques offrent une action de coupe rapide et assurent la longévité. Cette brosse à roulette métallique sertie standard offre le coût de fin de service le plus bas et un maximum de points de fil souhaitables sur la face de la brosse. Fabriqué aux États-Unis.