Motion
BNF1006
BNF1006
N° D’ARTICLE MI12576795
N° MFRBNF1006
Prix14.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BNF1006
N° D’ARTICLE MI12576795
N° MFRBNF1006
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
Prix14.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    1.0000 po
  • Diamètre du filament
    0.0060 po
  • Longueur totale
    2.1800 po
  • Diamètre de la tige
    0.250 po
  • Longueur de la garniture
    0,500 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Acier au carbone à haute température
  • Numéro CUP du fabricant
    843469135810
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Type
    Extrémité circulaire

Aperçu

Description du fabricant
BNF1006 BNF-10 .006 PINCEAU À EXTRÉMITÉ CIRCULAIRE
  • Les pinceaux d'extrémité évasés circulaires en acier au carbone de BRM sont disponibles de 1 po à 4 po et sont parfaits pour éliminer la rouille et la peinture, le polissage, le nettoyage des moisissures, l'ébarbage et les taches. Les brosses rondes à bout évasé permettent une coupe latérale et ne marquent pas les trous borgnes. Ces brosses sont utilisées sur les outils électriques portatifs à grande vitesse pour nettoyer efficacement et fournir une finition de surface appropriée pour une variété d’applications. La brosse est dotée d’une tige en acier de 1⁄4 po pour un montage rapide dans un mandrin ou une pince d’une meuleuse à matrice électrique ou pneumatique. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.