Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse1.0000 po
- Diamètre du filament0.0200 po
- Longueur totale2.1800 po
- Diamètre de la tige0.250 po
- Longueur de la garniture0,500 po
Détails
- Matériau de remplissageAcier au carbone à haute température
- Numéro CUP du fabricant843469135834
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- TypeExtrémité circulaire
Aperçu
- Les pinceaux d'extrémité évasés circulaires en acier au carbone de BRM sont disponibles de 1 po à 4 po et sont parfaits pour éliminer la rouille et la peinture, le polissage, le nettoyage des moisissures, l'ébarbage et les taches. Les brosses rondes à bout évasé permettent une coupe latérale et ne marquent pas les trous borgnes. Ces brosses sont utilisées sur les outils électriques portatifs à grande vitesse pour nettoyer efficacement et fournir une finition de surface appropriée pour une variété d’applications. La brosse est dotée d’une tige en acier de 1⁄4 po pour un montage rapide dans un mandrin ou une pince d’une meuleuse à matrice électrique ou pneumatique. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.