Motion
BNH26D12  BNH-26D .0118 PETITE COUPE DIA BRU

BRUSH RESEARCH MFG
BNH26D12 BNH-26D .0118 SMALL DIA CUP BRU

BNH26D12 BNH-26D .0118 PETITE COUPE DIA BRU
N° D’ARTICLE MI12576862
N° MFRBNH26D12 BNH-26D .0118 SMALL DIA CUP BRU
Prix30.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRUSH RESEARCH MFG
BNH26D12 BNH-26D .0118 SMALL DIA CUP BRU

BNH26D12 BNH-26D .0118 PETITE COUPE DIA BRU
N° D’ARTICLE MI12576862
N° MFRBNH26D12 BNH-26D .0118 SMALL DIA CUP BRU
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
Prix30.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    2.750 po
  • Diamètre du filament
    0,012 po
  • Tige Diamètre  
    0,250 po
  • Longueur de la garniture
    0,875 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Acier au carbone à haute température
  • Numéro CUP du fabricant
    843469136480
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses à godet

Aperçu

Description du fabricant
BNH26D12 BNH-26D .0118 PETITE COUPE DIA BRU
  • Les pinceaux en nylon abrasif Brush Research sont disponibles en diamètres de 1-3/4 po et 2-3/4 po. Ces brosses sont utilisées sur les outils électriques portatifs à grande vitesse pour nettoyer efficacement et fournir une finition de surface appropriée pour une variété d’applications. Ils sont une excellente solution pour la préparation générale de la surface et l’élimination de la rouille. Le nylon abrasif est sécuritaire, non réactif et offre une excellente alternative aux brosses à filament en acier traditionnelles. La brosse a une tige en acier de 1⁄4 po pour un montage rapide dans un mandrin ou une pince d’une meuleuse à matrice électrique ou pneumatique. Disponible en carbure de silicium et en filament de nylon imprégné abrasif d’oxyde d’aluminium dans des grains allant de 80-600. MSFS 8,000. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.