Motion
CY3320SC
Brosse de roue - 3.0000 po Diam, 0,500 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI12577267
N° MFRCY3320SC
Prix18.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 3.0000 po Diam, 0,500 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI12577267
N° MFRCY3320SC
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
Prix18.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    0,500 po
  • Taille de l’arbre
    1/2 po
  • Diamètre de la brosse
    3.000 po
  • Diamètre
    3.0000 po
  • Largeur de la face
    0,500 po
  • Diamètre du filament
    0,022 po
  • Longueur de la garniture
    1.000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de carbure de silicium
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    320
  • Numéro CUP du fabricant
    843469142245
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • CUP_NON
    843469142245

Aperçu

Description du fabricant
CY3320SC CY 3 320SC 1/2 AH ABRASIVE NYLO
  • Les brosses de roue centrales en nylon abrasif Brush Research sont offertes en diamètres de 1 po à -4” po. Ces pinceaux à roues sont excellents pour l’ébarbage léger, le mélange des bords et la finition générale de surface. Les brosses à roue en nylon abrasif sont plus sûres, sans bavures de poils, non oxydantes, fonctionnent plus rapidement, ne se chargent pas et offrent une excellente alternative aux brosses à filament en acier traditionnelles. Ils peuvent être montés en groupe et offerts dans une variété de tailles de trous d’arbre. Disponible en carbure de silicium et en filament de nylon imprégné abrasif d’oxyde d’aluminium dans des grains allant de 80-500. Fièrement fabriqué aux États-Unis.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté