Spécifications
Dimensions
- Extrémité 2 Taille0.5000 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Diamètre du tuyau0.3750 po
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- Diamètre intérieur3/8 po, 9.50 mm
- Taille0.3750 po
- Taille du filetage1/2-14
Détails
- ConfigurationDroit
- Nom abrégé de la connexion 1Raccord cannelé de tuyau
- Nom abrégé de la connexion 2FNPT
- Type de connexionFNPT
- Sexe finalFemme
- Forme d’ajustementDroit
- Numéro de catalogue du fabricantHBF-3-4
- MatérielLaiton
- Sexe portuaireFemme
- Types de produitsRaccord cannelé de tuyau
- Type de jointNPTF
- StyleDroit
- ÉmerillonNon pivotant
- Angle de filetage60 °
- Norme de filetageNPT
- Type de filNPT
- TypeRaccord cannelé de tuyau