Motion
3H CHARIOT 14OZ DIRECT

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
3H DIRECT 14OZ CART

Pénétrants et lubrifiant polyvalent - Oui, 10 oz, cartouche
N° D’ARTICLE MI12607998
N° MFR3H DIRECT 14OZ CART
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
3H DIRECT 14OZ CART

Pénétrants et lubrifiant polyvalent - Oui, 10 oz, cartouche
N° D’ARTICLE MI12607998
N° MFR3H DIRECT 14OZ CART
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    10 oz
  • Grade NLGI
    2
  • Hauteur totale
    10 po
  • Largeur totale
    4.5 po
  • Durée de conservation
    4 ans
  • Poids
    12 lb

Détails

  • Type de base
    Huile minérale blanche USP
  • Certification
    NSF 3H, NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Graisse à base de pétrole
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    500 °F
  • ECCN
    EAR99
  • Caractéristiques et avantages
    • Le LUBRIPLATE 3H DIRECT a été spécialement formulé à partir d’ingrédients USP pour fournir aux producteurs alimentaires une graisse lubrifiante adaptée aux applications où le contact avec les aliments est possible.
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Cote NSF
    H1;3H
  • Type
    Graisse
  • CUP_NON
    089215317400
  • Viscosité
    68

Aperçu

Description du fabricant
L0174-010 3H DIRECT, 10/14 OZ. CHARIOT
  • LUBRIPLATE 3H DIRECT a été spécialement formulé à partir d’ingrédients USP pour fournir aux producteurs alimentaires une graisse lubrifiante adaptée aux applications où le contact avec les aliments est possible.