Motion
22115200001

PFANNENBERG
22115200001

Tour de signal et veilleuse - 115 V c.a., lampe à mise sous tension permanente de fonction du module, 9 cd, ampoule DEL
N° D’ARTICLE MI12610429
N° MFR22115200001
Prix327.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
22115200001

Tour de signal et veilleuse - 115 V c.a., lampe à mise sous tension permanente de fonction du module, 9 cd, ampoule DEL
N° D’ARTICLE MI12610429
N° MFR22115200001
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
Prix327.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    10.16 po
  • Hauteur
    2.76 po
  • Poids
    0.77 lb
  • Largeur
    2.76 po

Détails

  • Type d’ampoule
    DEL
  • Couleur du boîtier
    RAL 9011
  • Intensité de la lumière
    9 cd
  • Consommation de courant maximale
    0.05 A
  • Température de fonctionnement maximale
    131 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Fonction du module
    Lumière allumée en continu
  • Plage de tension de fonctionnement
    115 V c.a.
  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées
  • Types de produits
    BR50 Stacklight
  • Série / Type
    BR50
  • Tension nominale
    115 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
22115200001 BR50-2 115A S100 20 L6L5
  • Tour de signal à DEL 2 étages (éclairage continu) entièrement assemblée et prête pour l’installation
  • rouge supérieur, vert inférieur, y compris pied de 100 mm avec base, IP 6
  • Jusqu’à 5 modules avec 6 couleurs d’objectif. Ils peuvent être combinés au besoin en les branchant simplement ensemble, même sur le terrain
  • Peut être utilisé partout où les états de la machine doivent être affichés et où des signaux d’avertissement doivent être donnés
  • Conception modulaire avec boîtier robuste pour toutes les applications intérieures et extérieures dans des conditions difficiles
  • Dimensions : 54 (diamètre) x 63mm par module d’éclairage