Motion
22118200004

PFANNENBERG
22118200004

Tour de signalisation et cheminée - 12-24 V c.c., voyant de fonctionnement continu du module, 9 cd, ampoule DEL
N° D’ARTICLE MI12610432
N° MFR22118200004
Prix284.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
22118200004

Tour de signalisation et cheminée - 12-24 V c.c., voyant de fonctionnement continu du module, 9 cd, ampoule DEL
N° D’ARTICLE MI12610432
N° MFR22118200004
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
Prix284.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    10.16 po
  • Hauteur
    2.76 po
  • Poids
    0.77 lb
  • Largeur
    2.76 po

Détails

  • Type d’ampoule
    DEL
  • Couleur du boîtier
    RAL 9011
  • Intensité de la lumière
    9 cd
  • Consommation de courant maximale
    0.178 A
  • Température de fonctionnement maximale
    131 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Fonction du module
    Lumière allumée en continu
  • Plage de tension de fonctionnement
    12-24 V c.c.
  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées
  • Types de produits
    BR50 Stacklight
  • Série / Type
    BR50
  • Tension nominale
    12, 24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
22118200004 BR50-2 024D S100 20 L6L5
  • Tour de signal DEL 2 étages (éclairage continu) entièrement assemblée et prête pour l’installation, rouge supérieur, vert inférieur, y compris support de 100 mm avec base, IP 65
  • Jusqu’à 5 modules avec 6 couleurs d’objectif. Ils peuvent être combinés au besoin en les branchant simplement ensemble, même sur le terrain
  • Peut être utilisé partout où les états de la machine doivent être affichés et où des signaux d’avertissement doivent être donnés
  • Conception modulaire avec boîtier robuste pour toutes les applications intérieures et extérieures dans des conditions difficiles
  • Les types de modules comprennent des lumières continues avec DEL, des lumières clignotantes (1.5 Hz), des lumières clignotantes, des sons de 85 dB (A)
  • Le système de trousse de construction flexible garantit une manipulation facile
  • Les composants mécaniques et électroniques sont découplés, ce qui donne une construction plus stable qui est moins sensible aux vibrations
  • De nombreuses variations peuvent être fixées au moyen d’un support tubulaire, d’un tube ou d’un montage direct
  • Module surveillé pour une sécurité accrue, la source lumineuse a deux brins DEL distincts. Si un brin tombe en panne, le contact d’alarme est activé et le deuxième brin continue de s’allumer
  • Système de protection élevé IP 54 (en option IP 65)
  • Dimensions : Ø 54 x 63mm par module d'éclairage