Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.1969 po, 5 mm
- Diamètre intérieur5 mm
- Valeur P maximale140 N/mm2;20000 psi
- Diamètre extérieur7 mm
- Longueur totale10 mm
- Taille d’arbre recommandée0.1969 po, 5 mm
- Épaisseur0.0394 po, 1 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; sans entretien; avec renfort en acier; construction à paroi mince
- Matériau de supportAcier
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la bagueComposite métal-polymère
- DescriptionRoulement de manchon autolubrifiant et sans entretien en polymérisé DU
- Revêtement de finitionPlaqué en étain
- Groupe et classeDoublure en PTFE remplie
- Tolérance de longueur±0.38 mm;±0.015 po
- Numéro de catalogue du fabricant0510DU
- MatérielComposite métal-polymère
- Pression maximale140 N/mm2, 20000 psi
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-200 à +280 °C, -328 à +536 °F
- Tolérance du diamètre extérieur70 015/70.000 mm;0 2762/0.2756 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsNon
- SérieDU
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon