Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.9370 po, 100 mm
- Diamètre intérieur100 mm
- Valeur P maximale415 N/mm2;60000 psi
- Diamètre extérieur105 mm
- Longueur totale50 mm
- Épaisseur0.0980 po, 2.50 mm
Détails
- Détails supplémentairesCharge élevée; autolubrifiant; conforme à la norme RoHS; sans entretien; résistant à la corrosion
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionRoulement en composite renforcé de fibres HSG
- MatérielComposite renforcé de fibres
- Pression maximale415 N/mm2, 60000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)30000
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Tolérance du diamètre extérieur105 135/1050.085 mm
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieHSG
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, conforme à la norme RoHS, TS 16949
- TypeManchon
- Type de roulementManchon