Motion
104DU32
Alésage de 6.5000 po, longueur de 2.0000 po, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI12694472
N° MFR104DU32
Prix183.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 6.5000 po, longueur de 2.0000 po, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI12694472
N° MFR104DU32
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
Prix183.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6.5000 po, 165.10 mm
  • Diamètre intérieur
    6.5000 po
  • Valeur P maximale
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diamètre extérieur
    6.6875 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Taille d’arbre recommandée
    165.04 mm, 6.4975 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant;sans entretien;dossier en acier;construction à paroi mince;fonctionnement à sec
  • Matériau de support
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Description
    Roulement de manchon autolubrifiant et sans entretien en polymérisé DU
  • Revêtement de finition
    Plaqué en étain
  • Tolérance de longueur
    ±0.010 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    104DU32
  • Matériel
    Composite métal-polymère
  • Pression maximale
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    50000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -200 à 280 °C, -328 à 536 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    6 6858/6.6874 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Non
  • Série
    DU
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
104DU32 POLYMÈRE MÉTALLIQUE - IMPERI