Motion
222625GM

GGB BEARINGS
222625GM

Alésage de 22 mm, longueur de 25 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12694894
N° MFR222625GM
Prix24.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
222625GM

Alésage de 22 mm, longueur de 25 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12694894
N° MFR222625GM
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
Prix24.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8661 po, 22 mm
  • Diamètre intérieur
    22 mm
  • Valeur P maximale
    210 N/mm^2;30457.9 psi
  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Longueur totale
    25 mm
  • Taille d’arbre recommandée
    0.8661 po, 22 mm
  • Épaisseur
    0.0787 po, 2 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; sans entretien; résistant à la corrosion; grande capacité de charge; renforcé de fibres
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    GAR-MAX Douille cylindrique en composite renforcé de fibres autolubrifiantes à charge élevée 22mm DI x 26mm DI x 25mm longueur
  • Matériel
    Polymère renforcé de fibres
  • Pression maximale
    210 MPa, 30457.9 psi
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    260 090/260.040 mm
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GAR-MAX
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à REACH, conforme à RoHS
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
222625GM FILAMENT WOUND - GAR-