Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.2598 po, 32 mm
- Bride Diamètre48 mm
- Diamètre extérieur de la bride48 mm;1.8898 po
- Épaisseur de la bride4 mm;0.1575 po
- Diamètre intérieur32 mm
- Valeur P maximale20 MPa;2900.75 psi
- Extérieur Diamètre40 mm
- Global Longueur25 mm
- Épaisseur globale4 mm
- Épaisseur0.1575 po, 4 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant;imprégné d’huile; conforme à la norme RoHS; sans entretien; sans plomb
- Matériau de supportBronze fritté
- Matériau du roulementBronze imprégné d’huile
- Matériau de la bagueBronze fritté
- Type de douilleBride
- DescriptionRoulement à bride GGB-BP25 à base de bronze
- MatérielBronze fritté imprégné d’huile
- Spécification du matérielGGB-BP25
- Pression maximale20 MPa, 2900.75 psi
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-180 à 300 °C, -292 à 572 °F
- Tolérance du diamètre extérieurs8
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Conformité RoHsOui
- SérieMETAFRAM GGB-BP25
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- TypeBride
- Type de roulementManchon à bride