Motion
3545410GF

GGB BEARINGS
3545410GF

Alésage de 35 mm, longueur de 10 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695197
N° MFR3545410GF
Prix275.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
3545410GF

Alésage de 35 mm, longueur de 10 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695197
N° MFR3545410GF
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
Prix275.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3780 po, 35 mm
  • Diamètre intérieur
    35 mm
  • Valeur P maximale
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Longueur totale
    10 mm
  • Épaisseur
    0.0980 po, 2.50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; Conforme à la norme RoHS; sans entretien; résistant à la corrosion; grande capacité de charge
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    PTFE
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Pays d’origine
    É.-U.;Allemagne; France; Brésil; Slovaquie; Chine
  • Description
    Roulement autolubrifiant en composite renforcé de fibres GAR-FIL
  • Groupe et classe
    Composite renforcé de fibres
  • Matériel
    Polymère renforcé de fibres
  • Pression maximale
    140 N/mm2, 20000 psi
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 205 °C, -320 à 400 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    40 000/40.025 mm
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GAR-FIL
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    AS9100D/EN9100, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à la norme RoHS
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
3545410GF FILAMENT WOUND - GAR

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté