Motion
354566GM

GGB BEARINGS
354566GM

Alésage de 35 mm, longueur de 66 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695206
N° MFR354566GM
Prix47.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
354566GM

Alésage de 35 mm, longueur de 66 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695206
N° MFR354566GM
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
Prix47.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3780 po, 35 mm
  • Diamètre intérieur
    35 mm
  • Valeur P maximale
    210 N/mm2;30000 psi
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Longueur totale
    66 mm
  • Épaisseur
    0.0980 po, 2.50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; charge élevée; sans entretien; conforme à la norme RoHS; résistant à la corrosion; résistant aux chocs; résistant aux mauvais alignements; résistant à la contamination
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Roulement simple en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX
  • Matériel
    Polymère renforcé de fibres
  • Pression maximale
    210 N/mm2, 30000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    30000
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    40 000/40.025 mm;1 5748/1.5758 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GAR-MAX
  • Type
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
354566GM FILAMENT WOUND - GAR-