Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5748 po, 40 mm
- Diamètre intérieur40 mm
- Valeur P maximale140 N/mm2;20000 psi
- Diamètre extérieur48 mm
- Longueur totale30 mm
- Épaisseur0.1575 po, 4 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; charge élevée; résistant aux chocs; résistant aux mauvais alignements; résistant à la contamination; conforme à la norme RoHS
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionRoulement en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX, diamètre intérieur 40mm x diamètre extérieur 48mm x longueur 30mm
- Numéro de catalogue du fabricant404830GM
- MatérielPolymère renforcé de fibres
- Pression maximale140 N/mm2, 20000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)30000
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Tolérance du diamètre extérieur480 095/480.045 mm
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieGAR-MAX
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesAS9100D/EN9100, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à la norme RoHS
- TypeManchon
- Type de roulementManchon