Motion
455045HSG

GGB BEARINGS
455045HSG

Alésage de 45 mm, longueur de 45 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695360
N° MFR455045HSG
Prix34.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
455045HSG

Alésage de 45 mm, longueur de 45 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695360
N° MFR455045HSG
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
Prix34.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7717 po, 45 mm
  • Diamètre intérieur
    45 mm
  • Valeur P maximale
    415 N/mm2;60000 psi
  • Diamètre extérieur
    50 mm
  • Longueur totale
    45 mm
  • Épaisseur
    0.0984 po, 2.50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Haute charge; autolubrifiant; sans entretien; conforme à la norme RoHS; sans plomb; résistant à la corrosion; haute température; capacité de fonctionnement à sec
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Roulement autolubrifiant en composite renforcé de fibres haute résistance HSG
  • Matériel
    Composite renforcé de fibres
  • Pression maximale
    415 N/mm2, 60000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    30000
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    HSG
  • Normes respectées
    AS9100D, EN9100, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à la norme RoHS
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
455045HSG FILAMENT LUSTRÉ - HSG