Motion
48DX48
Alésage de 3.0000 po, longueur de 76.5000 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI12695422
N° MFR48DX48
Prix281.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 3.0000 po, longueur de 76.5000 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI12695422
N° MFR48DX48
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
Prix281.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Diamètre intérieur
    3.0000 po
  • Valeur P maximale
    140 MPa;20305.3 psi
  • Diamètre extérieur
    3.1875 po
  • Longueur totale
    76.5000 mm
  • Épaisseur
    0.0938 po, 2.38 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Métal-polymère; sans entretien; endos en acier; marques de lubrification; conforme à la norme RoHS
  • Matériau de support
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Description
    Bague cylindrique DX - Tailles po, DI 3 po x longueur 3.01 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    48DX48
  • Matériel
    Composite métal-polymère
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +120 °C, -40 à +248 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    3.1875-3.1889 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    DX
  • Normes respectées
    DIN EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 3547, ISO/TS 16949, OHSAS 18001
  • Type
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
48DX48 POLYMÈRE MÉTALLIQUE - IMPERIA