Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.9685 po, 50 mm
- Bride Diamètre70 mm
- Diamètre extérieur de la bride70 mm;2.7559 po
- Épaisseur de la bride5 mm;0.1969 po
- Diamètre intérieur50 mm
- Valeur P maximale20 MPa;2900.75 psi
- Extérieur Diamètre60 mm
- Global Longueur40 mm
- Épaisseur0.1969 po, 5 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant;imprégné d’huile; conforme à la norme RoHS; sans entretien; sans plomb
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Matériau de la bagueBronze fritté
- Type de douilleBride
- DescriptionRoulement à bride GGB-BP25 à base de bronze, 50mm DI x 60mm DE x 40mm Longueur
- Groupe et classeBronze fritté
- MatérielBronze fritté
- Spécification du matérielGGB-BP25
- Pression maximale20 MPa, 2900.75 psi
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-5 à 90 °C, 23 à 194 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Conformité RoHsOui
- SérieGGB-BP25
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- TypeBride
- Type de roulementManchon à bride