Motion
96DU36
Alésage de 6.0000 po, longueur de 2.2500 po, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI12696014
N° MFR96DU36
Prix264.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 6.0000 po, longueur de 2.2500 po, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI12696014
N° MFR96DU36
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
Prix264.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6.0000 po, 152.40 mm
  • Diamètre intérieur
    6.0000 po
  • Valeur P maximale
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diamètre extérieur
    6.1875 po
  • Longueur totale
    2.2500 po
  • Taille d’arbre recommandée
    152.40 mm, 6.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; sans entretien; avec support en acier; capacité de fonctionnement à sec
  • Matériau de support
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Roulement de manchon autolubrifiant et sans entretien en polymérisé DU
  • Revêtement de finition
    Plaqué en étain
  • Numéro de catalogue du fabricant
    96DU36
  • Matériel
    Composite métal-polymère
  • Pression maximale
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    50000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -200 à +280 °C, -328 à +536 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    6 1858/6.1874 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Non
  • Série
    DU
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    ISO 9001, QS 9000
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
96DU36 POLYMÈRE MÉTALLIQUE - IMPERIA