Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.7500 po, 69.85 mm
- Diamètre intérieur2.7500 po
- Valeur P maximale210 N/mm^2;30000 psi
- Diamètre extérieur3.0000 po
- Longueur totale2.7500 po
- Taille d’arbre recommandée2.7500 po
- Épaisseur0.1250 po, 3.18 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; sans entretien; résistant à la corrosion; grande capacité de charge; renforcé de fibres
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionRoulement en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX, DI 2.75 po x DI 3 po x Longueur 2.75 po
- MatérielPolymère renforcé de fibres
- Pression maximale210 MPa, 30000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)30000
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Tolérance du diamètre extérieur30 0050/30.0030 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieGAR-MAX
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à REACH, conforme à RoHS
- TypeManchon
- Type de roulementManchon